ER užveržimo veržlės, skirta ER: 25

Prekės Nr.: 309585 25
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

skirta ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6499 D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 6499 D
Bendras ilgis L 21 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Sriegis M32x1,5
maksimalus užveržimo momentas 140 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309585 25
EAN / GTIN 4069515040594
Gamintojo numeris 309585 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.
Su grioveliais.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktai Nr. 309680309740.
Veržliaraktis vienu atviru galu (skirtas dyd. 16), Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Įspraustinė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!