ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 32, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 8mm

Prekės Nr.: 309427 8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 8 mm
Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4537 E
Išorinis ⌀ D 32,7 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309427 8
EAN / GTIN 4069515025980
Gamintojo numeris 309427 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 70 bar!).
Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.

Pastaba:

HOLEX® ER cangės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.