{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| kotui, kurio ⌀ D1 | 20 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 63 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 40 mm | |
| Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas |
| Produkto numeris | 307005 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406105235 | |
| Gamintojo numeris | 307005 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |