Skaičių segmentas Šrifto dydis 2 mm, Ženklas: .

Prekės Nr.: 291950 .
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ženklas .
Šrifto aukštis 2 mm
Šriftų ritinėlių ⌀ 30 mm
Produkto rūšis Skaičių segmentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 291950 .
EAN / GTIN 4030741556562
Gamintojo numeris 85001019
Gamintojas / atsakingas asmuo Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Germany, www.hommel-keller.de

Aprašymas

Modelis:

Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

Privalumai:

Rašyti galima iki pat krašto.

Tinka:

Ženklintuvai Nr. 291920 ir 291925.

Rekomendacija:

Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990 Box.

Dėmesio:

Prašome patikrinti, ar įrankiai ir segmentai tinka vienas kitam.

Pastaba:

Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: Galima sudėti ne mažiau kaip 17 segmentų.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: Galima sudėti ne mažiau kaip 29 segmentus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį