„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, ⌀ DC: 20mm

Prekės Nr.: 268464 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija „5 in 1”
Nominalus ⌀ D 20 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės tolerancija ⌀ D 0/+0,33 mm
Naudingasis ilgis L1 30 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 WCHX 10T3..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 35
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 268464 20
EAN / GTIN 4045197470119
Gamintojo numeris 268464 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).