{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Cat. Nr.:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMM 160608 | |
Kampo spindulys | 0,8 mm | |
Rūšis | CA125P | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | PX | |
Pjūvio gylis ap | 1 mm - 11 mm | |
Pastūma f | 0,25 mm/aps. - 0,9 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 140 m/min - 300 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 250496 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664014019 | |
Gamintojo numeris | TMK00111 | |
Gamintojas | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Germany, www.kyocera-unimerco.de |