Keičiama tekinimo plokštelė CNMG 120404, glotniajam apdirbimui

Prekės Nr.: 250058 HB7010-2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    10,98 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    9,15 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 648 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CNMG 120404
Kampo spindulys 0,4 mm
Rūšis HB7010-2
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis SS
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 170 m/min - 500 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250058 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015585
Gamintojo numeris 250058 HB7010-2