Keičiama gręžimo plokštelė SOGX 100408, grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HB6535

Prekės Nr.: 234072 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    19,20 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    16,00 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Power Drill
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas SOGX 100408 UNI
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma kvadrato
Pjovimo plokštės plotis 9,6 mm
Pjovimo plokštelės storis 4 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 9,6 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 9,6 mm
Pjovimo briaunos aukštis 4 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 9,6 mm
Kampo spindulys 0,77 mm
Kampinės fazės ilgis 0 mm
Kampų nuožulos kampas 0 laipsniai
Kampų kampas 90 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis 0 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 0 laipsniai
Priekinis kampas 18 laipsniai
Reguliuojamas kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 8,5 laipsniai
ISO-Code SOGX 100408
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB6535
Rūšis HB6535
Pjovimo plokštės storis 4 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė SOGX 100408
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 SOGX 100408
Pjaustymo plokštelės žymuo SOGX 100408
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms NE metalai (N); nerūdijantis plienas (M); pilkasis ketus (K); plienas (P)
Tolerancijos klasė G
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis suapvalintas (E)
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Svoris 2 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 234072 UNI
EAN / GTIN 4062406084325
Gamintojo numeris 234072 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
270
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
180
INOX <900 N/mm²
M
170
INOX >900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Power Drill" Peržiūrėti viską