{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL02001005 | |
| Tvirtinimo forma | lygus prispaudimo paviršius | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0200 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h$06 | |
| Koto skersmuo | 20 mm | |
| Koto ilgis | 75 mm | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 28 mm | |
| Pagrindo skersmuo | 19,5 mm | |
| Pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Drožlių griovelio ilgis | 81 mm | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Kampas, 1 etapas | 180 laipsniai | |
| Šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| Kreipimo elementai | be kreipiamųjų elementų | |
| Standartas | DIN 974-1 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | CC09T3__3N; CC09T3__3N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | CC09T3__3N; CC09T3__3N | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 81 mm | |
| Bendras ilgis | 130 mm | |
| Svoris | 320 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Standartas | DIN4000-86 | |
| Apdirbimo metodas | įgilinimas | |
| Produkto rūšis | gilintuvas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 217160 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197552631 | |
| Gamintojo numeris | 217160 28 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |