GARANT Master Alu SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Prekės Nr.: 205266 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija Master Alu
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0080 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h$06
Koto skersmuo 8 mm
Koto ilgis 39,3 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Alyva tinka
Koto tipas HB
Oras tinka
Įrankio medžiaga VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas N
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Danga DLC
Pjovimo briaunos skersmuo 8 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė e8
Kaklo skersmuo 7,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis 24 mm
Galvutės ilgis 24 mm
ISO frezos tipas L
Kokybės derinimas G 2,5/HB
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš visų pusių 3
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius, iš galo 3
Centrinių pjūvių skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio žingsnis 42 mm
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys 0,2 mm
Priekinis spindulys 0 mm
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 34 mm
Darbinės dalies ilgis 30 mm
Bendras ilgis 70 mm
Veikimo ilgis 52 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Svoris 49 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Kampų frezavimas; diskinis frezavimas (apskritiminis frezavimas); frezavimas su įleidžiamąja freza (giluminis frezavimas); griovelių frezavimas
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
Pjovimo technika HPC
Produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis min. 0,2 mm
Pjovimo gylis maks. 8 mm; 24 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205266 8
EAN / GTIN 4067263130468
Gamintojo numeris 205266 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
450
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam apdirbimui.
Specialus užgalandimas spalvotųjų metalų apdirbimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.
Iki 2× D didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.
Galima naudoti nuožulnių paviršių iki 45° apdirbimui.
Dėl specialios geometrijos galimi didžiausi vertikalaus panardinimo greičiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską