GARANT Master Steel VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Prekės Nr.: 204019 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • US $ 0.01 /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Šlifavimo paslaugos
Originalus pakartotinis šlifavimas pirminiam našumui - sumažinkite savo išlaidas, naudodamiesi profesionaliomis pakartotinio šlifavimo paslaugomis. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
Serie Master Steel
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung GARANT Master Steel VHM-Schlichtfräser
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01000105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 10 mm
trocken Bearbeitung geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Durchmesser Schaft 10 mm
Länge Schaft 40 mm
Öl geeignet
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Schneidstoff VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM ALCRN
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser 10 mm
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Toleranzklasse f8
Schneidenlänge 50 mm
ISO-Fräsertyp Eckfräser
Auswuchtgüte G 2,5 mit HA
Rückspanwinkel 45 Grad
Seitenspanwinkel 0 Grad
Eintauchwinkel 0 Grad
Eintauchtiefe, max. 0 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 7
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 7
Drallrichtung right-hand
Drallwinkel 45 Grad
Ecke / Kante 1
Eckausführung sharp-edged
Eckenradius 0 mm
Teilung der Schneiden unequal spacing
Zustellrichtung horizontal
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge 50 mm
Länge gesamt 96 mm
Funktionslänge 96 mm
Gewicht 62 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Formbuchstabe Normnummer N
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen; Nutenfräsen
Farbring grün
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Eckfräser
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe max. 10 mm; 50 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 204019 10
EAN / GTIN 4045197954220
Gamintojo numeris 204019 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Aprašymas

Ejecución:

Para operaciones de acabado.
Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.
Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Para contorneado como operación de trabajo de acabado.
Filos especialmente largos para un acabado eficiente.

Nota:

Reafilado posible a partir de ⌀ DC = 6 mm.
ae máx. = 0,05×D

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską