{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Pro Tap | |
| Sriegio dydis | 3/4-10 UNC | |
| Danga | TiN | |
| Sriegio tipas | UNC | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Tolerancijos klasė | 2B | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Sriegio žingsnis | 2,54 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 10 | |
| Sriegio ⌀ | 19,05 mm | |
| Bendras ilgis L | 125 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
| Koto kvadratas □ | 11 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 16,5 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Sriegio gylis | 47,63 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 137910 3/4-10 | |
| EAN / GTIN | 4062406374884 | |
| Gamintojo numeris | 137910 3/4-10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |