• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Mašininis sriegiklis HSS-E 6H, TiN, MF: 10X1

Prekės Nr.: 137150 10X1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M10×1
Danga TiN
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 7 mm
Koto kvadratas □ 5,5 mm
Kiaurymės ⌀ 9 mm
Sriegio ⌀ 10 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 30 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 137150 10X1
EAN / GTIN 4045197079671
Gamintojo numeris 137150 10X1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
19
Plienas <900 N/mm²
P
19
Plienas <1100 N/mm²
P
9
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
16
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Paviršius padengtas specialia, dilimui atsparia danga. Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137160.