{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su 40 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. skers. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Steel | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Steel Deep VHM-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 25xD TiAlN | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0080 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo | 8 mm | |
| Koto ilgis | 36 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | −0,009 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Pjovimo skersmuo, min. | 8 mm | |
| Pjovimo skersmuo, maks. | 8 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Tolerancijos klasė ISO | j6 | |
| Drožlių griovelio ilgis | 220 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,535 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Spiralinis kampas min. | 30 laipsniai | |
| Spiralinis žingsnis | 43,531 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 138 laipsniai | |
| Šlifavimo forma | A | |
| Gręžimo įrankių tipas | ežektorinis grąžtas (kietasis grąžtas su vidiniu drožlių šalinimu) | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Reikia pagalbinės kiaurymės grąžto | taip | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas | VHM | |
| Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas | VHM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Danga | TiAlN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis | 224 mm | |
| Darbinės dalies ilgis | 208 mm | |
| Bendras ilgis | 260 mm | |
| Veikimo ilgis | 258,465 mm | |
| Svoris | 190 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas pilnu pajėgumu | |
| Spalvinis žymėjimas | žalios spalvos | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 123893 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406268602 | |
| Gamintojo numeris | 123893 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |