{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | OSLO | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | grau | |
| Größe EU | 37 | |
| Geschlecht | Herren; Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
| Obermaterial | Glattleder | |
| Material Sohle | Perbunan (Nitrilkautschuk) | |
| Rutschhemmung | taip | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Stahl | |
| geschlossener Fersenbereich | taip | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | taip | |
| antistatische Eigenschaften | taip | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | taip | |
| kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten | taip | |
| Wasserdicht | taip | |
| profilierte Laufsohle | taip | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Verschluss | Senkel | |
| Fersendämpfung | ja | |
| Gewichtsabhängige Dämpfung | taip | |
| Eigenschaft Schuh | für orthopädische Einlegesohlen geeignet; herausnehmbares Fußbett; hitzebeständige Sohle | |
| Hitzebeständig bis | 200 °C | |
| Schaftausführung | Knöchelhoch | |
| Produktart | Stiefel |
| Produkto numeris | 092786 37 | |
| EAN / GTIN | 4044348487815 | |
| Gamintojo numeris | OSLOBAUGOREIIXB37P | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |