Sandals black VD 711 ESD, S1 NB, EU shoe size: 41

Prekės Nr.: 092613 41
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 Pair
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

EU shoe size Kaina už vieną 1 Pair (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Series VD
Manufacturer’s designation VD 711 ESD
ESD protected area (EPA) yes
Colour black
Size EU 41
Width standard width
Gender Gentlemen’s; Unisex
Standard EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Outer material Microfibre; Textile
Material of sole Thermoplastic polyurethane (TPU)
Slip resistance taip
Toe protection cap yes
Material of protective toe-cap Aluminium
Closed heel taip
Fuel resistance of sole taip
Anti-static properties taip
Energy absorption capacity in the heel area taip
Protection class S1
Closure Elasticated band; hook-and-loop fastener
Heel shock absorption yes
Weight-dependent shock absorption taip
Shoe feature suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; reflective
Shank type low
Type of product sandals

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092613 41
EAN / GTIN 4044348753224
Gamintojo numeris VD 711 ESD NB 41
Gamintojas / atsakingas asmuo Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Germany, www.steitzsecura.de

Aprašymas

Version:

Safety sandals from the VARIO DYNAMICS family with hook-and-loop fastener and upper made of open-cell functional textile. With SECURA VARIO® heel shock absorption.
  • Breathable functional lining.
  • Safety reflectors.
  • Real leather insole.
  • TPU Athletics ESD outer sole, silver grey.
  • ERGO-SOFT ESD comfort mid-sole inlay.
  • Protection against electrostatic discharge (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Inlay provision design type tested to DGUV regulations 191.

Note:

Wide version XB, see No. 092614.