Juodi pusbačiai uvex 1 x-craft pro, S1PL, Batų dydis EU: 44

Prekės Nr.: 092141 44
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

  • Apsaugos klasė: S1PL
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite
  • Nepraduriami: tekstilinis
  • Norma: Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex 1
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1PL
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Composite
Nepraduriami tekstilinis
Norma Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Batų dydis EU 44
Spalva juoda
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092141 44
EAN / GTIN 4066853006718
Gamintojo numeris 6800244
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai, ypač lengvi apsauginiai batai tvirtai prilaiko koją ir yra lankstūs. Didelis atsparumas dilimui, optimali apsauga ir pralaidumas orui. Tinka alergiškiems chromui. Visos padų medžiagos yra be silikono, plastifikatorių ir dažus drėkinančių medžiagų. Plotis 11.
  • Pamušalas iš Distance Mesh medžiagos.
  • 100% be metalų uvex xenova® kojų pirštų apsauga.
  • PU putų viršus apsaugo viršutinę medžiagą ir dar padidina patvarumą.
  • Išimamas vidpadis su drėgmės kontrolės sistema ir papildoma kulno ir pėdos viršaus amortizacija.
  • Energiją grąžinantis, slopinantis vidpadis uvex i-PUREnrj planet su 15% perdirbtų granulių.
  • ESD modelis.
  • Kvėpuojanti ir atspari plyšimui Ripstop viršutinė medžiaga.
  • Tvirta ir lanksti PUtek viršutinė medžiaga priekinėje kojos dalyje.
  • Atsparus dilimui uvex x-tended Grip Planet TPU padas.

Apsauginiai pusbačiai su elastiniais batraiščiais, greitai užsegami.

Standartas:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S1 PL FO SC SR