Juodi / mėlyni pusbačiai SL 645 XP®, S3S, Batų dydis EU: 46

Prekės Nr.: 092030 46
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Farbton, schwarz Dybsort
Farbton, blau Koboltblå
Serie SL
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blå; sort
Størrelse EU 46
Weite ekstra bred
Køn Unisex; Vyriškas modelis
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345
Obermaterial lygi oda
Materiale, sål Poliuretanas (PU)
Skridsikring taip
Zehenschutzkappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aliuminis
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Tekstil
Lukket hælområde taip
Sålens brændstofbestandighed taip
antistatische Eigenschaften taip
Energioptagelsesevne i hælområdet taip
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten taip
Wasserdicht taip
profilierte Laufsohle taip
Beskyttelsesklasse S3S
Lukning batraištis
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung taip
Egenskab, sko tinka ortopediniams vidpadžiams; paminkštintas padas (atšokantis padas); padas be metalo
Skaftudførelse maž.
Produktart Sko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092030 46
EAN / GTIN 4043692278476
Gamintojo numeris 57700 46
Gamintojas / atsakingas asmuo ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Aprašymas

Ausführung:

Leichter Sicherheitsschuh aus hochwertigem, weichen Leder mit besonderer Atmungsaktivität. Hohe Energierückgabe durch INNOFLEX System und dynamischer Bewegungsunterstützung. Ideal für harte Industrieböden. Weite 10. Mehrweitensystem verfügbar.
  • Dauerhaft, aktive Feuchtigkeitsregulierung dank aktiv-X Funktionsfutter.
  • Metallfreie Durchtritthemmung mit XP® Zwischensohle.
  • Aluminiumkappe.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, druckentlastende Einlegesohle und reaktionsfreudige Sohlentechnologie.
  • MPU® INNOFLEX Sohlensystem mit Flexkerben für natürliches Abrollverhalten sowie Cloudzone im Fersenbereich, um hohe Aufprallkräfte abzufedern.
  • ESD-Ausstattung.

Waterproof-Glattleder für anhaltende Wasserdichtigkeit und Langlebigkeit.
Halbschuh mit Schnürsenkeln.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S SR

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį