{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 60 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 40 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 60 °C | |
| Serija | UNIQUE | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 210 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | skalbimas skalbimo mašinoje; švelnus skalbimas | |
| Džiovinimas | galima džiovinti džiovyklėje | |
| Lyginti | vidutinio karštumo (<150°) | |
| Balinta | nebalinti | |
| Cheminis valymas | šlapias valymas | |
| Produkto rūšis | Polo marškinėliai | |
| Tarptautiniai dydžiai | M | |
| Tinkama forma | glaudžiai priglud. | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Rankovių ilgis | trumpomis rankovėmis | |
| Savybės | su užtrauktuku | |
| Tekstilės apdaila | taip |
| Produkto numeris | 091563 M | |
| EAN / GTIN | 5711074225378 | |
| Gamintojo numeris | 50569-961-1809 M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de |