Pramoninė šluota Arenga-Elaston mišinys, Ilgis: 800mm

Prekės Nr.: 087528 800
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
366 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso plotis 800 mm
Korpuso medžiaga medinė galva
Komplektacija arenga pluošto- elastono mišinys
Kotų sistema prisuktas sunkus metalinis koto laikiklis
Atsparus drėgmei taip
Produkto rūšis šluota
Naudojama - purvui vidutiniams ir didžiausiems nešvarumams
Naudojama - grindims universaliam naudojimui
Su skyle pakabinimui taip
Tinka koto ⌀ 24 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087528 800
EAN / GTIN 4250560522436
Gamintojo numeris 235603
Gamintojas / atsakingas asmuo NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Germany, www.noelle-profi-brush.de

Aprašymas

Modelis:

Medinė galva su kiauryme kotui ⌀ 24 mm. Vidutiniams ir didžiausiems nešvarumams, atsparus drėgmei.
Su prisukamu sunkiu metalo rankenos laikikliu.