{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalioji sukibimo jėga | 5 N | |
| ⌀ | 6 mm | |
| Aukštis | 4,5 mm | |
| Aukštis su sriegiu | 11,5 mm | |
| Magnetinės šerdies medžiaga | Neodimis | |
| Paviršiaus medžiaga | cinkuotas | |
| Sriegis | M3 | |
| Sriegio įvorė | taip | |
| maksimalus atsparumas temperatūrai | 80 °C | |
| Svoris | 2,7 g | |
| Produkto rūšis | Plokščias magnetas |
| Produkto numeris | 085924 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001737717 | |
| Gamintojo numeris | E770 |