Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Feritas, ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 085915 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
586 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 4 N
10 mm
Aukštis 4,5 mm
Aukštis su sriegiu 11,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
Sriegis M3
Sriegio įvorė taip
maksimalus atsparumas temperatūrai 120 °C
Svoris 3 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Gamintojo numeris E860

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.