LED natūralios šviesos akumuliatoriniai darbiniai šviestuvai COLOUR MATCH, Tipas: MULTI-R

Prekės Nr.: 081514 MULTI-R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 120 lm - 1 200 lm
Švietimo trukmė 1 h - 10 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
CRI vertė 95
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Bendras ilgis 165 mm
Bendras plotis 155 mm
Svoris 820 g
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081514 MULTI-R
EAN / GTIN 5708997356586
Gamintojo numeris 03.5658
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

COLOUR MATCH. Specialūs aukštos CRI vertės LED šviesos diodai puikiai perteikia spalvas ir labai ilgai tarnauja. Puikiai tinka visiems dažymo, poliravimo, valymo ir pirminio paviršiaus paruošimo darbams. Skirta naudojimui dažyklose. Keičiamas stiklinis lęšis atsparus visų rūšių tirpikliams net ir valant kasdien.
MULTIMATCH R. Galingas, nešiojamas akumuliatorinis darbo šviestuvas su reguliuojama CCT SCAN funkcija. Galinis ekranas
akumuliatoriaus talpa ir likęs veikimo laikas. Integruota atrama tiesioginiam montavimui prie Scangrip stovo 081252 1,35-3.
Su pakopine CCT SCAN nuskaitymo funkcija. Įjungus, šviestuvas automatiškai nuskaito objekto paviršių su bendra spalvų spektro sritimi. Fiksavimas galimas bet kuriuo metu. Optimalus dažų defektų nustatymui.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su įkrovimo laidu.