LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius su baterija, Tipas: I-VIEW

Prekės Nr.: 081446 I-VIEW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas I-VIEW
IP apsaugos klasė IP 65
Šviesos srautas 40 lm - 400 lm
Švietimo trukmė 1,25 h - 19 h
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Svoris 240 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081446 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997362129
Gamintojo numeris 03.6212
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir galingas LED ant kaktos tvirtinamas darbo prožektorius su plačiu šviesos srautu optimaliam darbo zonos apšvietimui. Nauji didelio efektyvumo Multi-LED ir nauja OPTILight funkcija, užtikrinanti optimalų šviesos srautą ir šviesos trukmę. Bekontaktis įjungimas / išjungimas naudojant jutiklinę sistemą. Palaipsninio pritemdymo funkcija nuo 10 − 100 %.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.