Prekės Nr.: 933330
Nuolaida

Univerzální pracovní stůl se 2 zásuvkami s deskou z bukového Multiplexu

Prekinis ženklas: GARANT
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Darbastalio aukštis 850
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Plokštelės storis 50
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100
Akcijinė kaina galioja iki 2021-07-31

Univerzální pracovní stůl se 2 zásuvkami s deskou z bukového Multipl...

Vieneto kaina 16628,00 CZK
nuo 
16 627,52 CZK

Produkto aprašas

Modelis:

Darbastalis 50 mm storio. Stalčių blokų ir kojų pritvirtinimui yra numatytos skylės.
Darbastalis iš buko Multiplex, hermetiškai laminuotas. Nulakuota bespalviu UV laku.
600 mm pločio stalčių blokas iš lakštinio plieno su cilindrine spyna ir 2 raktais bei centriniu užraktu. Stalčių blokus galima pasirinktinai montuoti varstoto dešinėje, kairėje arba per vidurį. Kai darbastalio ilgis 1500 mm, galima pristatyti 2−3 blokus, kai 2000 mm - 3−4 blokus (priklauso nuo bloko pločio). Stalčiai iš lakštinio plieno su plačia aliuminine rankena ir juostele užrašui. - ištraukiamas iki 90 % - vidinėje pusėje įpjovos smulkesniam suskirstymui į skyrelius.
Kojos iš lakštinio plieno lenktais kraštais (80 mm pločio), su kryžminiais skersiniais.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedus žr. Nr. 933910 − 933990, skirtukus Nr. 960030 − 960180, Aqurado skirstymo sistemas Nr. 960900 − 961500.
Parduodama atskiromis dalimis, be surinkimo. Parduodama be montavimo.

Techniniai duomenys

Tloušťka materiálu
1 mm
Výška pracovního stolu
850 mm
Zásuvky/výsuvné dno nosnost
100 kg
Tloušťka desky
50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)
90 %
Cylindrický zámek
Modulární nástrčná vložka
Volba barev
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostní certifikát
GS TÜV Süd
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį