Prekės Nr.: 916781
Nuolaida

Vložka z tvrzené pěny - sada kleští

Prekinis ženklas: GARANT
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
Míra naplnění zásuvky 1/3
Vhodné pro zařízení provozů Dílenský vozík
Akcijinė kaina galioja iki 2021-07-31

Vložka z tvrzené pěny - sada kleští

Vieneto kaina 389,00 CZK
nuo 
388,70 CZK

Produkto aprašas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė - kontrastinė - mėlyna įspėja, kad trūksta įrankio. Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (176×383×30 mm) (šitie taip pat tinka ir GARANT įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 176) arba 2/3 (352×383×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT ir HOLEX dirbtuvių vežimėliai 470 mm ir 450 mm gylio su pilnai ištraukiamais stalčiais Nr. 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Dirbtuvių vežimėliams su ne iki galo ištraukiamais stalčiais naudojimas ribotas.

Techniniai duomenys

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka
30 mm
Míra naplnění zásuvky
1/3
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį