Prekės Nr.: 962692
Nuolaida

Sada přesných kleští na pojistné kroužky vnější

Prekinis ženklas: GARANT
tinka darbo vietos įrangai Darbastalis
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
Stalčiaus užpildymo lygis 2/3
Akcijinė kaina galioja iki 2021-07-31

Sada přesných kleští na pojistné kroužky vnější

Vieneto kaina 31,65 CZK
nuo 
31,60 CZK

Produkto aprašas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (17638330 mm), arba 2/3 (352x383x30 mm) stalčiaus naudingo ploto.

Tinka:

Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (bloko plotis 600 mm) ir HOLEX varstotų serijos stalčių naudingas plotas 490x520 mm. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 1/3 (160x520x30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) arba 3/3 (482×520×30 mm) stalčiaus naudingo ploto.

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis
30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis
2/3
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį