Prekės Nr.: 957250

Szafki o dużej pojemności drzwi skrzydłowe, pełne szafki podstawowe

Prekinis ženklas: GARANT
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Türöffnungswinkel 225
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1000
Höhenverstellung im Raster 20

Szafki o dużej pojemności drzwi skrzydłowe, pełne szafki podstawowe

Vieneto kaina
nuo 
2 315,92 PLN

Produkto aprašas

Modelis:

Lentynas galima tvirtinti kas 20 mm. Visos durys su apsauginiu krašteliu ir iš vidaus sustiprintos. Stumdomos durys su guoliniais ratukais juda be triukšmo. Visi modeliai su durimis uždaromi stumiama rankena su cilindrine spyna.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005, dažytos milteliniu būdu.

Pastaba:

Uždedamas spintas reikia priveržti varžtais, kad neapverstų.

Techniniai duomenys

Grubość materiału
0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy
1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi
225 stopni
Regulacja wysokości co
20 mm
Zamek patentowy
modułowa wkładka
Wybór kolorów
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa
GS TÜV Süd
Typ szafy
szafki podstawowe
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį