Prekės Nr.: 970660

CNC storage shelf Width 1000 mm

Prekinis ženklas: GARANT
Colour selection RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaina nenurodyta

CNC storage shelf Width 1000 mm

Produkto aprašas

Modelis:

Plieninės skardos dugnas su GARANT plastikinėmis angomis įrankiams. Priekinė pusė stabilizuota keturbriaune sija. Reguliavimo ribos į gylį 130 mm. Fiksuoti galima horizontaliai 90° ir įstrižai 120°.

Tinka:

Montavimas pakabinant ant atramų (92-asis skyrius), CNC lentyna Nr. 970680 ir medžiagų krepšelis Nr. 918590 dyd. 1000 (91-asis skyrius).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL  7035 dengtas milteliniu būdu.

Techniniai duomenys

Material thickness
1.5 mm
Colour selection
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį