Prekės Nr.: 964852

Wooden safety slatting with 1× bevelling along one long side and 2× end profiles across the ends Width 80 cm

Wooden safety slatting with 1× bevelling along one long side and 2× ...

Vieneto kaina
nuo 
£345.87

Produkto aprašas

Modelis:

Apsauginės medinės grotelės iš tvirtų buko medienos lentjuosčių su grioveliais. Medžiaga: džiovintos buko medienos lentjuostės patikimai sujungtos mažiausiai 3 plieniniais lynais. Galai uždaromi cinkuotu srieginiu kaiščiu su vidiniu šešiabriauniu varžtu. Elastinės guminės kojelės neleidžia medinėms grotelėms nuslysti ir suteikia patogumą einant. Atsparumas dažniausiai naudojamoms alyvoms ir rūgštims. Aukštis: apie 35 mm. Svoris apie 10,5 kg/m2. Galimi grotelių pločiai: 80, 100, 120, 150 cm. Galimi grotelių ilgiai: visi pageidaujami ilgiai (atkreipkite dėmesį į naudojimo ribas).
Nuožula: medinės lentjuostės grotelių išilginėje pusėje papildomai nuožulniai nupjautos 45° kampu. Valymas: suvyniokite groteles.

Techniniai duomenys

Grotelių plotis
80 cm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį