Prekės Nr.: 962930

Chisel, taper pin punch, and pin punch set 9 U

Stalčiaus užpildymo lygis E 9×36
tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 75
Kaina nenurodyta

Chisel, taper pin punch, and pin punch set 9 U

Produkto aprašas

Modelis:

Įrankių rinkiniai dviejų spalvų kietame putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė kontrastinė spalva mėlyna - signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Tinka:

Įrankių spintos / stalčiai, gyliu 36 E. Kieto putplasčio įdėklai užpildo 9 E (149×598×30 mm), arba 18 E (298×598×30 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Techniniai duomenys

Rigid foam quality LD45, thickness
30 mm
Degree of fill of a drawer in units
9×36
suitable for workstations and storage equipment
Tool cabinet
Smallest suitable drawer front height
75 mm
filled drawer width in units
9 U
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį