Prekės Nr.: 944040

Standard base

Prekinis ženklas: GARANT
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaina nenurodyta

Standard base

reikia užklausti
Yra sandėlyje
0 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas

Produkto aprašas

Modelis:

Iš lakštinio plieno.
Standartinis cokolis 50 mm aukščio, iš priekio 30 mm atitrauktas.

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 944001 ir 944101.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dengtas milteliniu būdu.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
1,2 mm
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G
78×36 E
Aukštis
50 mm
Plotis
1 431 mm
Gylis
695 mm
Plotis E
78E
Gylis E
36E
Aklė nuimama gale
ne
Aklė nuimama priekyje
ne
Cokolis, lyginant su korpusu, atitrauktas mm
30 mm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį