Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Mikrometrinis prietaisas nulio nustatymui 100

Prekės Nr.: 359088 100

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 48 mm
Plotis 25 mm
Aukštis 100 mm
Produkto rūšis Prietaisas nulinio taško nustatymui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 359088 100

Aprašymas

Modelis:

  • Anoduotas aliuminis.
  • Tvirta atrama iš grūdintojo plieno (5 mm storio).

Paskirtis:

Mažo diametro frezų ir grąžtų išstatymui.

Tiekiama:

Su 6 briauniu raktu dyd. 3 mm.

Pastaba:

Atsarginius laikrodinius indikatorius Nr. 359089 ir Nr. 359092 rasite atsarginių dalių kataloge.