{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Indikatoriaus skalė | 0,005 mm | |
Ilgis be koto ir liestuko | 102 mm | |
maksimalus slankiklio ⌀ | 116 mm | |
maksimalus suklio sūkių skaičius | 50 min-1 - 100 min-1 | |
Indikatoriaus matavimo ribos | 2,5 mm | |
Spaudimo jėga | 1 N | |
Produkto rūšis | Centravimo įtaisas |
Produkto numeris | 359610 0,005 | |
EAN / GTIN | 2050001890146 | |
Gamintojo numeris | 132918 |