Prekės Nr.: 956690

Systemskab med massive hængslede metallåger basisskab

Prekinis ženklas: GARANT
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1000
Durų atidarymo kampas 225
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Reguliuojamas aukštis kas 20

Systemskab med massive hængslede metallåger basisskab

Vieneto kaina
nuo 
DKK 4.420,77

Produkto aprašas

Modelis:

  • Stalčius, lentynas ir pan. galima tvirtinti kas 20 mm. Bazinės ir uždedamos spintos yra su atitinkamomis skylėmis, kad būtų galima prisukti vieną prie kitos, galima papildomai uždėti važiuoklę (iki 1200 mm aukščio) arba pritvirtinti prie sienos.

  • Durys su apsauginiais kraštų apvadais, sustiprintos ir atsparios deformacijai, varstomos arba stumdomos durys gali būti iš ištisinio lakšto arba su stiklu iš polikarbonato. Spinta be durų gali būti naudojama kaip atvira lentyna.

  • Cilindrinės spynos, kiekviena turi po 2 raktus, integruotos stumiamojoje rankenoje. Atskirai užsakius ir papildomai sumokėjus rakinamos įrangos spynas galima įsigyti su saugumo sertifikatu.

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, Durys ir stalčiai ryškiai mėlyni RAL 5005 dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000 - 957100.
  • Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite skyriuje 98, Nr. 987000 - 987015.
  • Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770 - 958776.

  • Spintos su stalčiais, arba jei stalčiai bus vėliau sudėti, turi būti pritvirtinamos prie grindų arba sienos, kad netyčia neapvirstų, prie jų jokiu būdu negalima tvirtinti važiuoklės.
  • Komplektuojant spintą pagal savo poreikius, būtina atkreipti dėmesį, kad įstatomų elementų aukštis neviršytų spintos naudingojo aukščio.

Techniniai duomenys

medžiagos storis
0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig
1.000 kg
Durų atidarymo kampas
225 laipsniai
Højdeindstilling i intervaller
20 mm
Cylinderlås
modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
saugumo sertifikatas
GS TÜV Süd
Spinta Konstrukcijos tipas
Bazinė spinta
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį