• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Į- / Išmagnetinimo prietaisas

Prekės Nr.: 666450

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Wera Star
Ilgis 47 mm
Plotis 47 mm
Aukštis 20 mm
Produkto rūšis Išmagnetinimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 666450
Gamintojo numeris 05073403001

Aprašymas

Paskirtis:

Skirtas atsuktuvų geležtėms įmagnetinti ir išmagnetinti.