Prekės Nr.: 139710

Fraise à fileter 2×D TiAlN

Prekinis ženklas: GARANT
Profilio kampas 55
Vidinis aušinimas taip
Sriegio tipas G
Kotas DIN 6535 HA su h6
Ašmenys VHM
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Sriegio tipas G-LH
Akcijinė kaina galioja iki 2021-07-31

Fraise à fileter 2×D TiAlN

Vieneto kaina
nuo 
295,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Suformuotas sriegio profilis skirtas frezuoti tikslius vidinius sriegius.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 139705

Techniniai duomenys

Revêtement
TiAlN
Type de filetage
G; G-LH
Angle de flanc
55 degré
Type d'outils
Carbure monobloc
Queue
DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne
oui
Utilisation avec le type d'alésage
jusqu’à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Tolérance de queue
h6
Bague de couleur
Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur
Intérieur

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
170
Plienas <500 N/mm²
P
170
Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
60
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį