Prekės Nr.: 307682

Krátká vrtací hlavička tvar A HSK-A 63

Prekinis ženklas: GARANT
Norma pro upínání ISO 12164-1
Obvodová házivost ≤ 20
Tvar A
Norma pro upínání DIN 69882-7
Norma pro upínání DIN 69893-1
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min<sup>-1</sup>
vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech

Krátká vrtací hlavička tvar A HSK-A 63

Vieneto kaina
nuo 
8 112,00 CZK

Produkto aprašas

Provedení:

  • Pro pravý i levý chod.
  • S otvorem Ballufchip.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.
Obvodová házivost ≤ 20 µm.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Nástrčný klíč č. 309890. Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880.

Techniniai duomenys

Upnutí
HSK-A 63
Norma pro upínání
ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Tvar
A
vnitřní chlazení
ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost
≤ 20 µm
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį