{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
daugiagyslių laidų ⌀ | 92 mm | |
viengysliams variniams / aliuminiams laidams | 850 / 1000 mm2 | |
visas ilgis | 630 mm | |
Terkšlės funkcija | taip | |
Produkto rūšis | Žirklės |
Produkto numeris | 731220 630 | |
Gamintojo numeris | 80-903 |