{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | Cobra | |
visas ilgis | 180 mm | |
Paviršius | chromuotas | |
Šešiabriaunio užveržimo ribos | 36 mm | |
Vamzdžių suspaudimo tarpas | 1 1/2 in | |
Fiksavimo padėčių kiekis | 18 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rankena | su plastikine danga | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
Greitas reguliavimas | ne | |
Užsifiksavimas | taip | |
Apsauginis fiksatorius | taip | |
Produkto rūšis | Vamzdinės replės |
Produkto numeris | 705900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773005667 | |
Gamintojo numeris | 87 03 180 |