Prekės Nr.: 704900 250

Rifliuotos vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga 250 mm

Prekinis ženklas: KNIPEX®

Rifliuotos vamzdinės replės, dengtos antikorozine danga 250 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
15,50 €
250

Produkto aprašas

Modelis:

Įspraudimo jėga veikia reguliuojamą griovelių slydimo lankstą, todėl varžtai nenuslysta ir nesidėvi. Apsauga nuo suspaudimo apsaugo nuo sužalojimų. Savaime suspaudžia vamzdelius ir veržles (išskyrus dyd. 125). Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, grūdintomis indukciniu būdu.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.

Techniniai duomenys

visas ilgis
250 mm
Paviršius
su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Šešiabriaunio užveržimo ribos
36 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas
1.5/16 in
Norma
DIN ISO 8976
Žiaunų modelis
su įpjautomis, dantytomis žiaunomis, grūdintos indukciniu būdu
Rankena
su plastikine danga
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant
nekibirkščiuojantis
ne
Užsifiksavimas
taip
Apsauginis fiksatorius
taip
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį