Prekės Nr.: 701735

Kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE

Prekinis ženklas: KNIPEX®

Kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos panardinant pagal VDE

Vieneto kaina
nuo 
26,50 €

Produkto aprašas

Modelis:

Specialusis įrankių plienas, dantytos žiaunos. Izoliuota pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Chromuotos replės, plastiku padengtos rankenos, izoliuotos panardinant.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Techniniai duomenys

Norma
DIN ISO 5746; DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Rankena
su plastikine danga, izoliuota panardinant
Medžiaga
Specialusis įrankinis plienas
Paviršius
chromuotas
nekibirkščiuojantis
ne
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį