Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Elektronikai skirtų replių rinkinys 4 vnt. 4

Prekės Nr.: 700160 4
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Replių skaičius 4
Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 700160 4
Gamintojo numeris 700160 4

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai štampuotos, abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais. Kirpimo replės kerpa labai lengvai ir lygiai. Su atidarančiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui.

Apdirbama medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo štampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Tiekiama:

1 skersinio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726680 (siaura viršūnė − 9,5 mm): dyd. 130
1 skersinio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726700 (standartinė viršūnė − 13,5 mm): dyd. 130
1 plokščios replės elektronikai Nr. 727140: Dyd. 135
1 smailios replės elektronikai Nr. 727160: Dyd. 145