Šaltkalvio plaktukas, prancūziškas modelis su riešutmedžio kotu 800 g

Prekės Nr.: 750650 800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 800 g
Galvutės ilgis L 109 mm
Muštuko aukštis H 40 mm
Koto ilgis 360 mm
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750650 800
EAN / GTIN 4016134509179
Gamintojo numeris 5029030800

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu, grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su riešutmedžio kotu.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.
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
    Svoris be koto (g) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį