Šaltkalvio plaktukas, prancūziškas modelis su riešutmedžio kotu 200 g

Prekės Nr.: 750650 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 200 g
Galvutės ilgis L 75 mm
Muštuko aukštis H 25 mm
Koto ilgis 260 mm
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750650 200
EAN / GTIN 4016134509124
Gamintojo numeris 5029030200

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampavimo būdu, grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su riešutmedžio kotu.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.
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
    Svoris be koto (g) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį