Prekės Nr.: 713200

Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos

Prekinis ženklas: HOLEX

Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, neapdirbtos

Vieneto kaina
nuo 
10,20 €

Produkto aprašas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Neizoliuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techniniai duomenys

Žiočių forma
ovalūs smailūs galai, tiesūs
Norma
DIN ISO 5745
Žiaunų savybės
Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis
vidinė dalis šiurkšti
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius
neapdirbtas paviršius
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį