{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 200 mm | |
Žiaunų ilgis | 72 mm | |
Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, tiesūs | |
su atidarymo spyruokle | taip | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 59 HRC) | |
Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
Rankena | storesni ERGO® rankenų apvalkalai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuotas | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
Produkto numeris | 713940 200 | |
EAN / GTIN | 7314150102174 | |
Gamintojo numeris | 2430 GC-200 IP |