Prekės Nr.: 713550

Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos

Prekinis ženklas: KNIPEX®

Lenktos replės prailgintomis žiaunomis, poliruotos

Vieneto kaina
nuo 
17,00 €

Produkto aprašas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė. Rankenos padengtos plastiku. Pasisukantys, elastingi tikslūs smaigaliai.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techniniai duomenys

Žiočių forma
ovalūs smailūs galai, lenkti (40°–45°)
Norma
DIN ISO 5745
Žiaunų savybės
Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis
vidinė dalis šiurkšti
Rankena
dengtos plastiku
Medžiaga
Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius
su juoda antikorozine danga
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį