Prekės Nr.: 711900 160

Ilgažiaunės replės, apvaliais galais, neapdirbtos 160 mm

Prekinis ženklas: HOLEX

Ilgažiaunės replės, apvaliais galais, neapdirbtos 160 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
Prekė nebeparduodama
Available in 1-3 working days
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
Papildomas likučių pristatymas
Vieneto kaina
11,40 €
160

Produkto aprašas

Modelis:

Su ilgomis, plonomis žiaunomis ir įlietu lankstu.
Neizoliuotos replės, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techniniai duomenys

visas ilgis
160 mm
Žiaunų ilgis
41 mm
Žiočių forma
smailūs apvalūs galai
Norma
DIN ISO 5745
Žiaunų modelis
vidinė dalis lygi
Rankena
dengtos plastiku
Replių medžiaga
Chromo vanadžio plienas
Replių paviršius
neapdirbtas paviršius
loading spinner image
loading spinner image

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Į prekių krepšelį