Mechaniko kaiščiamušis

Prekės Nr.: 747500
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
1 871 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Iš apvalaus plieno, itin siauras ir patogus. Su rombai raižytu kotu. Grūdinta, specialiai pagerinta kalimo galva leidžia išvengti kalto atskilimų. Didžiausias įmanomas kietumas apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas. Realus ⌀ 0,05 – 0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.

Apdirbama medžiaga:

Ekstra chromo vanadžio plienas, paviršius chromuotas.
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
    Smaigalių ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį